ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
ユニクロ丸釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(200本)
注文コード
57664436
品番
10183003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
丸釘にユニクロメッキをした釘。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
全長(mm)
19
寸法d(mm)
1.5
頭部径(Φmm)
3.6