ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
ステンレス釘 平頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
57664750
品番
10183040
参考基準価格(税別)
¥416
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
錆にくいステンレス製の丸釘です。
購入しやすい少量パックです。
材質
SUS304
全長(mm)
19
寸法d(mm)
1.5
頭部径(Φmm)
3.5
番手
(#)17