ステンレス釘 平頭

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(70本) 注文コード 57664768 品番 10183042
参考基準価格(税別)¥406 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

錆にくいステンレス製の丸釘です。
購入しやすい少量パックです。

材質SUS304 全長(mm)25 寸法d(mm)1.7 頭部径(Φmm)3.9 番手(#)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする