ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
ステンレス釘 平頭
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(40本)
注文コード
57664777
品番
10183043
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥406
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
錆にくいステンレス製の丸釘です。
購入しやすい少量パックです。
材質
SUS304
全長(mm)
32
寸法d(mm)
1.9
頭部径(Φmm)
4.3
番手
(#)15