曜日別特売
G5112 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 57674698

G5112 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 57674698
G5112 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 57674698

ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1着
サックス
サイズLL
内容量1着注文コード57674698品番G5112
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

麻のようなシャリ感と通気性で、ベトつきを抑えたサラッとした肌触りの衛生帽子です。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
交差汚染防止に役立つ4色展開をご用意。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりゴム入りサックスサイズLL種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 67% 綿 32% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【別布】 ポリエステル 100% 【その他】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%機能制電・軽量頭囲(cm)64生地シャミラン(R)性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする