TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 春夏 トップス
TS DELTAナイロンワークベスト 5438
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57675023
品番
5438
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
耐切創・耐摩耗に優れたアラミド繊維を補強パーツとして使用。
腰まわりが干渉しづらいフロントダブルジップファスナー仕様。
通気性に優れる背中メッシュ仕様。
色
チャコールグレー
サイズ
S
種類
ワークベスト
生地
DELTAワッシャーナイロン・補強布:アラミド
混率(%)
ナイロン100、メッシュ:ポリエステル100、補強布:ポリエステル85・アラミド15
着丈(cm)
61
肩幅(cm)
36
裾廻り(cm)
96
胸囲(cm)
97
仕様
タフな生地感、背中メッシュ仕様、逆開ファスナー(YKK)、脇ファスナーポケット+TSオリジナルスライダー、アラミド生地補強