6838 6.002 トーラスエンドミル G-Mold 65 T エクストラロング 4枚刃 グーリング 57699480

代表画像

6838 6.002 トーラスエンドミル G-Mold 65 T エクストラロング 4枚刃 グーリング 57699480
6838 6.002 トーラスエンドミル G-Mold 65 T エクストラロング 4枚刃 グーリング 57699480

トーラスエンドミル G-Mold 65 T エクストラロング 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:6
コーナー半径(mm)RE:0.2
切削径(Φmm)DC:6
内容量1本注文コード57699480品番6838 6.002
参考基準価格(税別)¥14,880販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
585-6349
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
コーナー半径(mm)
RE:0.2
切削径(Φmm)
DC:6
機能長さ(mm)
LF:75
最大切込み(mm)
APMX:6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする