代表画像
グーリング
トーラスエンドミル G-Mold 65 T エクストラロング 4枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
DCON:6
DCON:4
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
コーナー半径(mm)
RE:2
RE:0.1
RE:0.2
RE:0.3
RE:0.5
RE:1
RE:1.5
RE:2
RE:3
RE:4
切削径(Φmm)
DC:6
DC:1
DC:1.5
DC:2
DC:3
DC:4
DC:5
DC:6
DC:8
DC:10
DC:12
全74種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57699525
品番
6838 6.020
参考基準価格(税別)
¥14,880
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
585-4764
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
コーナー半径(mm)
RE:2
切削径(Φmm)
DC:6
機能長さ(mm)
LF:75
最大切込み(mm)
APMX:6