1679 4.000 アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート グーリングジャパン 57722205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)4
全長(mm)68
刃長(mm)12
首下長(mm)40
内容量1本注文コード57722205品番1679 4.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)¥45,110販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。
シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。

用途
アルミ、アルミ合金用。
貫通穴用。
公差穴用。
トラスコ品番233-2646材質超硬刃数4全長(mm)68タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)12表面処理carboコート首下長(mm)40給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)+0.010、+0.005シャンク径(mm)4刃径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする