2020.05.27新製品情報ステンレス滑車
新製品『強力ダルマブロックPB型』
※材質:本体、シーブ、ナット、アーム=SCS11
シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン=SUS304
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。
※使用荷重はベケット部分には適用されません。
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
詳細な強度解析をもとに、重量の増加を抑えつつ、現行モデルよりも強度を向上させるための設計変更を行いました。
トップをダブルアームに、本体をリブ構造にすることで強度が向上。また、シールドベアリングをダブルにして回転安定性も向上させました。
ナット緩み防止機能、トグルピンの外れ防止対策