スナップフック 3SH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57726778 品番AK18317
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

手のひらサイズで大きな使用荷重を実現しました。
スムーズなゲートの動きとワイドな開口で良好な操作性、そしてインターロック方式による高い強度を誇ります。

材質特殊ステンレス、スプリング:SUS304、ロックピン:銅合金、止めねじ:SUS304 サイズ3SH 質量(g)1600 寸法L(mm)177 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)128 使用荷重(kg)2500 寸法D(mm)30 寸法B(mm)109 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)30
注意
※製品の構造上、ゲートの開閉作業時に、本体とゲートのすき間に指等をはさむ危険があります。使用の際は手袋をはめ、指の挟まりにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする