メイン画像
グーリングジャパン
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(mm)
7.5
7.5
7.5
6.5
7
8
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
13
14
全長(mm)
76
50
58
76
80
90
刃長(mm)
16
10
16
19
22
首下長(mm)
40
22
40
36
35
45
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57781897
品番
4196 7.500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥30,670
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
ショートタイプのため高い剛性を有します。
用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
貫通穴用。
トラスコ品番
698-9247
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
76
タイプ
長さ:ショート
公差
寸法:H7用
刃長(mm)
16
表面処理
nanoAコート
首下長(mm)
40
給油方式
シャンクスルー
刃径公差(mm)
H7用
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
7.5