曜日別特売
4196 10.000 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン 57781976

メイン画像

4196 10.000 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン 57781976
4196 10.000 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン 57781976

高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)10
10
8.5
9
9.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
10.5
11
11.5
12
13
14
全長(mm)76
刃長(mm)19
首下長(mm)36
内容量1本注文コード57781976品番4196 10.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,220販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
ショートタイプのため高い剛性を有します。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
貫通穴用。
トラスコ品番698-9235材質超硬刃数6全長(mm)76タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用刃長(mm)19表面処理nanoAコート首下長(mm)36給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用シャンク径(mm)10刃径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする