メイン画像
グーリングジャパン
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(mm)
13
13
13
14
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
全長(mm)
90
50
58
76
80
90
刃長(mm)
22
10
16
19
22
首下長(mm)
45
22
40
36
35
45
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57782080
品番
4196 13.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥58,990
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
ショートタイプのため高い剛性を有します。
用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
貫通穴用。
トラスコ品番
698-9232
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
90
タイプ
長さ:ショート
公差
寸法:H7用
刃長(mm)
22
表面処理
nanoAコート
首下長(mm)
45
給油方式
シャンクスルー
刃径公差(mm)
H7用
シャンク径(mm)
14
刃径(mm)
13