ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブル支持具
ネグロス電工の ダクトクリップ
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
57805167
品番
SD-DC25DC22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
適合
鋼製電線管
呼び:25/22mm、外径:25.4/26.5mm
VE管
呼び:22mm
SGP管
呼び:20mm
VP管
呼び:20mm
ダクター:D15・D20・D1・D2・D3
タイプ
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
寸法A(mm)
43
ねじ寸法
六角M6×25
寸法B(mm)
33
材質(ねじ部)
ステンレス鋼
許容静荷重
49N[5kgf]〜784N[80kgf]取付け方向により異なります。ボルトの締付トルク:3.92N・m[40kgf・cm]
アズワン品番
64-1092-37
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。