ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブル支持具
ネグロス電工の ダクトクリップ
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
57805185
品番
SD-DC75DC70
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
適合
鋼製電線管
呼び:75/70mm、外径:76.2/75.2mm
VE管
呼び:70mm
SGP管
呼び:65mm
VP管
呼び:65mm
ダクター:D15・D20・D1・D2・D3
タイプ
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
寸法A(mm)
93
ねじ寸法
六角M6×25
寸法B(mm)
83
材質(ねじ部)
ステンレス鋼
許容静荷重
147N[15kgf]〜980N[100kgf]取付け方向により異なります。ボルトの締付トルク:3.92N・m[40kgf・cm]
アズワン品番
64-1092-41
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。