ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
振れ止め金具 □-TRFS1□
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57805772
品番
SD-TRFS1B
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
支持材へダクトを固定する金具です。
仕様
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
寸法H(mm)
199
仕上
(Z-DH8N)溶融亜鉛めっき
適合高さ(mm)
(ダクト)200