ノムラテック
ノムラテックの 簡易ロック・ガード
どあロックガード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
外開・内開兼用
注文コード
57807393
品番
N-1074
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドアにネジ止めで取り付ける補助錠です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47×44×37
用途
ドア用補助錠
仕様
外開・内開兼用
種別
ディンプルキー式
ロック
キー式
注意
※本商品を室内への閉じ込め等・犯罪行為には絶対に使用しないで下さい。
商品説明動画
[N-1072/N-1073/N-1074/N-1075] どあロックガード ネジ止めタイプ 商品内容説明 [ノムラテック ]
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
[N-1072/N-1073/N-1074/N-1075] どあロックガード ネジ止めタイプ 取付(施工)方法 [ノムラテック]
参考になった