ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の レースウェイ
ネグロス電工の レースウェイ本体
組立てフレーム チャンネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57824733
品番
D41-300
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
リップ部にセレート加工しました。ワニの歯のようにナットとギザ部が、がっちりかみ合います。
用途
工場・ビルなどの幹線配管工事用フレーム
変電設備工事用フレーム
分配電盤用フレーム
共同溝用フレーム
表面処理
チャンル/塗装(5Y7/1)
金具/電気亜鉛めっき処理
長さ(m)
3
質量(kg)
8.34
質量(kg/m)
2.78
断面2次モーメント
(Ix)7.38cm
4
、(Iy)9.33cm
4
断面係数(cm
3
)
(Zx)3.24、(Zy)4.53
断面二次半径(cm)
(Rx)1.44、(Ry)1.62
注意
※転倒の恐れがないように、建物の壁等を利用し支持してください。