おめかしシート 貫通部用化粧カバー(床・壁用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード57824837 品番TAFOS125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

床・壁兼用なので、場所の使い分けの必要がありません。
裏面に粘着層が付いているので、取り付けが簡単です。
薄い不織布なので、ハサミ等で簡単に切断・加工できます。
施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。

用途防火措置後の小開口貫通部に使用するシートです。 材質不織布、裏面粘着シート付 グレー 呼び径(mm)(ボイド管)125 外径D(Φmm)176 仕上外径(Φmm)(ボイド管)131
注意
※防水性能はありません。屋外での使用はできません。
※防火性能はありません。
※貼り直しは粘着力が低下しますので避けてください。
※貼り付ける面の汚れやほこりを必ず拭き取ってから貼り付けてください。
※作業時には軍手、手袋などを着用し、安全に心掛けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする