注意
※TAFKB100120にはSRタイプ用は附属しておりません。
※防水性能はありません。屋外での使用はできません。
※ケーブルラックの継ぎ金具部分では使用できません。
※防火性能はありません。
※必要に応じて化粧板はアンカー等で固定してください。
※作業時には軍手、手袋などを着用し、安全に心掛けてください。
※高温多湿になる場所での使用は避けてください。
※切断加工を施した部分は、表面の不織布の剥がれ防止対策として、養生テープ等で補修をしてください。
※化粧板の開口サイズはSRタイプのケーブルラックに合わせてあります。NRタイプ、QRタイプをご使用の場合は、取り付け前に親桁の大きさに合わせて切断加工してください。
(TAFKB100120は、NRタイプのケーブルラックに合わせてあります。)
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。