貫通部用化粧カバー(床・壁用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 適合(ケーブルラック)NR・QR100、120(開口サイズ)1000〜1300×200 注文コード57824916 品番TAFKB100120
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルラックの親桁部分に取り付けできるので、壁への固定が必要ありません。
固定具は各種ケーブルラックに対応しているので、別途用意する必要がありません。
化粧板は表と裏で仕上げ色が違うので多様な壁に使えます。
化粧板が薄いので、切断・加工が簡単です。
ケーブルラックへの固定はボルト等を使用しませんので取り付けが簡単です。
施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。

適合
(ケーブルラック)NR・QR100、120
(開口サイズ)1000〜1300×200
セット内容化粧板(4枚)、継ぎ目かくし具(4個)、固定具(各4個)、支持板(4個)、固定ねじ(24本) 材質化粧板/グラスウールボード 板厚(mm)化粧板/5 化粧板/表面:白色、裏面:黄色 寸法W(mm)750 用途タフロック60施工後の開口部をふさぐ化粧カバーです。美観をアップ。
注意
※TAFKB100120にはSRタイプ用は附属しておりません。
※防水性能はありません。屋外での使用はできません。
※ケーブルラックの継ぎ金具部分では使用できません。
※防火性能はありません。
※必要に応じて化粧板はアンカー等で固定してください。
※作業時には軍手、手袋などを着用し、安全に心掛けてください。
※高温多湿になる場所での使用は避けてください。
※切断加工を施した部分は、表面の不織布の剥がれ防止対策として、養生テープ等で補修をしてください。
※化粧板の開口サイズはSRタイプのケーブルラックに合わせてあります。NRタイプ、QRタイプをご使用の場合は、取り付け前に親桁の大きさに合わせて切断加工してください。
(TAFKB100120は、NRタイプのケーブルラックに合わせてあります。)
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする