小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 57824977 品番 TAFPW75
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。

適合
(丸穴開口径)Φ75〜80mm
(鋼製電線管)75、E75
仕様
(PF管最大本数)呼び径14:2、呼び径16:2、呼び径22:1、呼び径28:1
(CD管最大本数)呼び径14:4、呼び径16:3、呼び径22:1、呼び径28:1
有効径(Φmm)(措置)48
注意
※施工にあたっては、保護手袋および保護めがね等を、必ず着用ください。
※ねじの紛失にご注意ください。紛失した場合には同様のものを別途お買い求めください。
※ダンシールPの所要量は、貫通物が最小の場合を想定し、不足の生じないように設定しております。不足が生じた場合には別途ダンシールPをお買い求めください。
※防水・撥水の必要がある箇所については、別途防水・撥水処理を行ってください。
※ケーブルの支持機能はありませんので、貫通部の前後で別途、確実に行ってください。支持・固定が不十分の場合、パテずれ・
脱落、隙間が生じる恐れがあります。
※合成樹脂製可とう電線管(PF管)は、開口面から300mm以上必要となります。切断の際にはご注意ください。
※作業スペース上、開口部は最低150mmの離隔距離を取ってください。コアドリルを用いる際、仕上がり穴径が類似するサイズΦ75(Φ100)を選定してください。
※ケーブルと同時に鋼製電線管の貫通はできません。
※キット品同梱の「取扱説明書」をお捨てにならないようご注意ください。取扱説明書の一部分が工法表示ラベル請求書になっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする