中空壁専用補強枠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード57825625 品番TAFMHW5020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

中空壁専用の補強枠です。
ボルトを使用しない組み立てタイプです。
先行でも後付けでも簡単に取り付けできます。
壁厚117〜170mmまで対応可能です。
タフロック60(耐火ブロック)と合わせて使用することで国土交通大臣認定品になる補強枠です。

適合(ケーブルラック)SR40・NR40・QR40 外寸(mm)(補強枠組立)L500×W208 最大開口(mm)(中空壁)L510×W215
注意
※中空壁への取り付けは補強枠組立外寸サイズに各5〜10mmプラスした大きさで開口をあけてください。
※国土交通大臣認定を取得した構造でない中空壁は、認定範囲外になります。
※軽量鉄骨間柱の両側に耐火ボード等を施したものであることが条件です。
※壁厚は、117mm以上が施工条件です。
※開口面積は、0.6m2以下が認定条件です。(矩形)
※適用可能ケーブルサイズ(導体サイズ)は、325mm2以下が認定条件です。
※ケーブル占積率は、開口面積に対して20%以下が認定条件です。
※開口補強枠は、板厚0.8mm以上の鋼板、間柱、または壁材と同等の材質であることが認定条件です。
※開口補強枠と耐火ボード等との間に隙間がある場合には、耐火ボード用目地材や耐熱シール材で埋めてください。
※ケーブルと同時に合成樹脂管や鋼製電線管等の貫通はできません。
※開口部の四隅をきちんと切断加工してください。
※ケーブル及びケーブルラックが補強枠の中心になるように開口をあけてください。
※組み立て取り付けの際に手を傷つける恐れがありますので、革手等の手袋を使用してください。
※補強枠は必ず、ねじで固定してください。
※耐火ボードの開口部は、表面・裏面とも水平に切断加工してください。段差がある場合は取り付けできないことがあります。
※本製品には、TAFMB-□(マルブロック)及びTAFTB-□(耐火ブロック)は含まれておりません。別途お買い求めください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする