ボルト(クリップナット付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10組) 仕様六角M6×20、クリップナット、平座金 注文コード57826614 品番S-CLN6-1
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス鋼 仕様六角M6×20、クリップナット、平座金

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57826614
2020-10-13
用途:
旧部品と交換
製造業

基本はカワサキ純正を使用するのですが、クリップナットが高い。一個250円する。こっちは10個入って、ボルトもワッシャーもステンレス。
奥行き寸法が多少大きいので入りきらずに回って斜めにストッパーに当るので見た目はあまりよくないですが、代用品としては十分のコスパです。
今回はラジエターのファン止めナットとラジエター前の網を止めるために使用しました。4個x4個の違う部品でしたが、両方ともこれ一種類で済んでいます。
ボルトはM6の20oでさすがに長すぎたため、手持ちのモノタロウで購入済の14mmを使っています。
ボルトはボルトで、どこかで使える気がしていますので、ストックパーツと考えればそれでいいと考えれば購入に値する良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする