屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(ダクターチャンネル)溶融亜鉛めっき仕上げ 最大積載量(kg)250 注文コード57832887 品番MKBGB1513
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様・最大積載量など16種類から選べます 他の種類を見る

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。

材質
(ブロック部)モルタル
(ゴムベース)クロロプレンゴム
質量(kg)約4 寸法L(mm)150 寸法H(mm)130 最大積載量(kg)250 (ゴムベース)黒 寸法(mm)30×110×3t 仕様(ダクターチャンネル)溶融亜鉛めっき仕上げ
注意
※ゴムベースの黒色が床面の状態により色移りする場合があります。現場保管時は、シート等を敷いて床面との接触を避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57832975
2020-09-09
用途:
配管工事
教育・研究機関

予想した配管だとたるんでしまう為追加注文した、初めて使うものだが便利だった。少し高い気がするが購入出来るだけ良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする