タイヤ再生ブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ブロック部)リサイクルゴム 注文コード57833081 品番MKB6005RG
参考基準価格(税別)¥8,920 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。
モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。
本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。
軽量なので持ち運びが容易です。
本体がゴムで振動を減衰します。
凍結融解しません。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。

材質(ブロック部)リサイクルゴム 質量(kg)約3.4 寸法L(mm)600 最大積載量(kg)200
注意
※ダクターチャンネル部分以外に荷重が加わるとブロック本体が変形、破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする