長穴付きアングル

(7件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57833307 品番 R45A300
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。

長さ(m)3 種別溶融亜鉛めっき鋼板
注意
※溶融亜鉛メッキ仕上げ仕様では丸穴がメッキでふさがっている為、現場での穴あけが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57833307
2022-08-30
用途:
ぶどう棚設営など

昔からの愛用です。ネグロス製品が一番値段が安い(メートルあたり)と思います。しかしながら送料が別途かかってしまうのが残念です。本来なら、近くの業者にまとめて購入するのが一番安いのは分かっているのですが。

対象商品:
57833307
2021-05-05
用途:
フェンスの支柱
製造業

思った通りの商品でした。特に問題はありませんでした。

対象商品:
57833307
2019-09-21
用途:
ワイヤーの支柱
サービス業

小判型の穴と、小穴が開いているので応用が利きます。
ヘタに穴あけ作業もなく、錆びる要因も作らないので便利でした。
裁断部分は油性の銀色マジックで防錆しましたね。
ヘンにスプレーすると目立つので。

対象商品:
57833307
2019-07-08
用途:
屋根のソーラーパネル架台に使用
製造業

北向きの屋根に設置するソーラーパネルの傾斜方向を逆にするため、
三角架台を構成するために使用する予定です。強度が持つか検討しています。
「溶融亜鉛めっき鋼板」ですが、そのままだと、
雨にあたると少々赤錆びが発生していました。

対象商品:
57833316
2019-02-23
用途:
配管吊り込みボルト用
建設業・工事業

長孔横の5mmと4mmの穴が開いていなかった。
穴をあけて使用したがメッキの意味が無くなった。
今後錆等が出てきたときに、取替が必要になる。

対象商品:
57833307
2016-10-21
用途:
太陽光発電施設の架台補強材として筋交いに使用しています。
本井ソーラ発電所 様 (運輸・通信業)

まだ使用1年くらいですが、錆も出ていません、お勧めです。

対象商品:
57833307
2016-01-11
用途:
太陽光パネルのフレームとして、使用してます。
宮脇製作所 様 (製造業)

安価で、10ミリボルトが使用できるし、サビにも強いんじゃないかと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする