直線レースウェイ

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質JIS G3302溶融亜鉛めっき鋼板 表面処理メラミン樹脂焼付塗装(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理 注文コード57834551 品番P-DP2
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材質・表面処理など7種類から選べます 他の種類を見る

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。

表面処理
メラミン樹脂焼付塗装
(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理
材質JIS G3302溶融亜鉛めっき鋼板 全長(m)4 適合規格(PS)E 用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 色(マンセル値)5Y7/1
注意
※端面は鉄素地が露出しているので赤錆が発生しますが、端面のめっき層がなくなるまで腐食が進行することはありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57834576
2024-06-04
用途:
作業時
便利舎 様 (製造業)

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品:
33233374
2021-02-08
用途:
天井下地材として

大変役に立ってます。またたのみたいと思っています。

対象商品:
33233374
2020-07-07
用途:
簡易照明の取付

強度もあり期待どうりの商品でした。次回も購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33233374
2017-04-06
用途:
工場レイアウト

価格は商社の方が安いが、急に必用なとき当日発送で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
33233374
2016-11-14
用途:
支持用
建設業・工事業

様々な用途に使えるのでとても重宝しています。

対象商品:
33233374
2016-04-29
用途:
レール
その他業種

強度に満足
サイズにバリエーションが多くあれば、尚良い

対象商品:
33233374
2015-10-20
用途:
蛍光灯の吊り下げ

特に問題なく使用出来ます。

対象商品:
33233374
2015-04-11
用途:
ライティングレールの下地

納期が早くて助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする