レースウェイ(ジャンクションボックス 取付自在タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57834743 品番DBTJ1CK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥395
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レースウェイを切断せずに、任意の位置に取り付けでき
る大型分岐ボックスです。
大型ボックスにより、配線収納が容易に行えます。
蓋にはセンター、取付穴ピッチ66.7mm、83.5mmマー
ク付きで、ケガキの手間が省けます。

適合DBTJ1C 種別DBTJ1C用止め金具
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57834743 DBTJ1CK 26405408 DBTJ2FK ジャンクションボックス(取付自在タイプ) ネグロス電工 ジャンクションボックス(取付自在タイプ) ネグロス電工 1個 389 税込428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする