NSN05091WLE1 専用光色F250形SP広角 Panasonic(パナソニック) 57847844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

専用光色F250形SP広角

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57847844
品番
NSN05091WLE1
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
天井面取付専用
オプション
ディフュージョンフィルターNNN89051(別売)、スプレッドフィルターNNN89052(別売)
適合
100V配線ダクト用
幅(mm)
Φ92
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
214
タイプ
専用光色タイプF、広角タイプ
取付方式
配線ダクト取付型
奥行(mm)
189
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
22.4
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
光源色
専用光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.6
光束(Lm)
1605
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
電球の種類
LED
調光の可否
材質(灯具)
(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲
360度
照度角
31度
調色の可否
エコロジー商品
省エネ
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする