KTC
KTCの ホース
KTCの 樹脂ホース
エアツール用ウレタンホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57855813
品番
JAH-080
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ブルー
材質
ポリウレタン
長さ(m)
10
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
プラグ(mm)
(オス)内径12.5×全長46、(メス)内径12.5×全長55.9
使用流体
空気