CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用フロント(前)
メッシュバスケット L 前用/角型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57874399
品番
Y-5025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小さな物も落ちにくいメッシュバスケットです。。
色
ダークグレー
材質
本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(電着塗装)
幅(mm)
約350(最大値)
高さ(mm)
約305(最大値)
質量(g)
1260
奥行(mm)
約275(最大値)
底部寸法(幅×奥行)(mm)
300×210
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57874399
Y-5025
16548062
Y-5171
メッシュバスケット軽快車用前用
CAPTAIN STAG
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)