CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用フロント(前)
メッシュバスケット L 前用/角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57874408
品番
Y-5027
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小さな物も落ちにくいメッシュバスケットです。。
色
ブラック
材質
本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(電着塗装)
幅(mm)
約350(最大値)
高さ(mm)
約305(最大値)
質量(g)
1260
奥行(mm)
約275(最大値)
底部寸法(幅×奥行)(mm)
300×210