CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用リア(後)
樹脂バスケット 後用/固定式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57874688
品番
Y-5237
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
たくさんのお買い物でも安心。お買い物の強い味方です。
材質
本体:ポリプロピレン、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)
色
ブラック
質量(g)
1070
耐荷重(kg)
約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)305×410×240(最大値)