CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用リア(後)
樹脂バスケット・BIG 後用/固定式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57874733
品番
Y-5242
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
たっぷり入る大容量。たくさんのお買い物でも安心。
材質
本体:ポリプロピレン、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)
色
ブラウン
質量(g)
1360
耐荷重(kg)
約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)350×475×280(最大値)