救命胴衣 大型船舶用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57879046 品番 2010N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様MSC.201(81)及びMSC207(81)に適合 形状チョッキ式 オレンジ サイズ大人用 質量(g)1170 胸囲(cm)175まで対応 型式承認番号5008号 浮力(kg)約23.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする