日本救命器具
日本救命器具の 船舶艤装品
日本救命器具の 船舶救命器具
日本救命器具の 救命胴衣・ライフジャケット
救命胴衣 大型船舶用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57879089
品番
NQ-10C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
MSC.201(81)及びMSC207(81)に適合
形状
首掛け式
色
オレンジ
質量(g)
560
胸囲(cm)
子供用
型式承認番号
5010号
浮力(kg)
約11.2