日本救命器具
日本救命器具の 船舶艤装品
日本救命器具の 船舶救命器具
日本救命器具の 救命胴衣・ライフジャケット
救命胴衣灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57879098
品番
LSA CODE2.2.3型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
質量(g)
65
外径(Φmm)
124
使用電池
リチウム
点灯方式
点滅式
型式承認番号
4289号
光度(cd)
0.75以上
防水性
水深10m
点灯時間(時間)
8以上