タンガロイ
チップ SDKN53ZTN
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
材質
T3130
NS740
T3130
TH10
AH120
N308
AH140
AH130
形状
正方形
正方形
正方形90°
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
57990877
品番
SDKN53ZTN16 T3130
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
T3130
形状
正方形
逃げ角(度)
15
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります