曜日別特売

チップ SDKN53ZTN

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質NS740
形状正方形
内容量1箱(10個)注文コード57990886品番SDKN53ZTNCR NS740
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質NS740形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07661202
2017-02-06
用途: 機械工作

規格からこれを選択した.1個当たりの価格からこのメーカーとした.切削能力はマシンの能力にもよるが,刃としては普通,これからは耐久度を比較してゆくことになる.

1が参考にしています
対象商品 : 07661202
2016-05-12
用途: フライス加工
製造業

満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする