タンガロイ
チップ SNMN1204-TN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
FX105
UX30
T3130
T1115
FX105
コーナー半径(mm)
1.2
1.2
0.8
1.6
2
2.4
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
57998455
品番
SNMN120412TN FX105
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
FX105
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応