タンガロイ
チップ SPMA42
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
材質
TH10
NS740
UX30
TH10
N308
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
57999575
品番
SPMA422FN TH10
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
材質
TH10
形状
正方形
逃げ角(度)
11
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります