曜日別特売

チップ SPMR16-MH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質GH330
形状正方形
内容量1箱(10個)注文コード57999925品番SPMR1605PPTR-MH GH330
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質GH330形状正方形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする