岡崎精工
ハンドリーマ(百分台) HRMシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
58004295
品番
HRM300
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
MCO材を使用。
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に最適
仕様
●刃径(Φ):3.00●全長(mm):72●刃長(mm):40●シャンク径(Φ):3.0●シャンク長(mm):23●刃数:6●ネジレ角:直刃●食付き角(°):1
アズワン品番
65-6748-44