岡崎精工
ハンドリーマ(百分台) HRMシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
58004329
品番
HRM100
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
MCO材を使用。
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に最適
仕様
●刃径(Φ):1.00●全長(mm):40●刃長(mm):20●シャンク径(Φ):2.0●シャンク長(mm):15●刃数:4●ネジレ角:直刃●食付き角(°):1
アズワン品番
65-6748-41