三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用ロックナット
SUSサンパイプロックナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
六角形
取付ねじ
CTC31
注文コード
58006385
品番
RLCL31
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
形状・取付ねじ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ステンレス製のロックナット
形状
六角形
材質(本体)
SUS304
取付ねじ
CTC31
質量(g/個)
12