三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用ロックナット
SUSサンパイプロックナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
歯車形
取付ねじ
CTC51
注文コード
58006403
品番
RLCL51
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
形状・取付ねじ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ステンレス製のロックナット
形状
歯車形
材質(本体)
SUS304
取付ねじ
CTC51
質量(g/個)
34