コスモスビード
コスモスビードの 研究関連用品・実験用必需品
コスモスビードの 漏斗(ロート)/じょうご
コスモスビードの 実験研究用分液ロート
側管コック分液ロート メモリ付 2160シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58045936
品番
2160-03-1
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:200mL●上栓:TS24/30●コック:TS15/35●下部:TS19/38●目盛間隔:2mL
アズワン品番
65-6845-16