※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC円筒形分液ロート PTFEコック 6546シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58061327 品番 6546-02
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:25mL●上栓:SPC-15●PTFEコック:16●下部:SPC-15 アズワン品番65-6870-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする